text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Sem tratamento de superficie 10X60MM


Cikkszám
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 10 mm
Length 60 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 36.5
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru 7318110000

Méretek

D (mm) 10
k 7
L (mm) 60
s 17

Szabványok

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Cikkszámok

Cikkszám 08085.100.060
EAN 8717077261488
UBB 500649308573
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.