text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżakowym iso 7046 ISO 7046-1-H Stal Bez pokrycia 4.8 M3X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.82
Kod towaru 7318155890

Wymiary

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 5.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.65
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

ISO 7046-1 H

Numery artykułów

Numer artykułu 24678.030.016
EAN 8717077319943
UBB 500651054834
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.