Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24692
24692.030.020
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
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 966 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M3X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.8
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1.06
Kod towaru
7318155890
Wymiary
d-D
M3
Długość gwintu (min.)
19
dk(maks.)
5.6
f ≈
0.75
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
20
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
0.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Numery artykułów
Numer artykułu
24692.030.020
EAN
8715492643865
UBB
950353749829
UNSPSC
31161504