text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 966 A-Z Stal nierdzewna A4 M2,5X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.302
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 18
dk(maks.) 4.7
f ≈ 0.6
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.45

Normy

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numery artykułów

Numer artykułu 55322.025.006
EAN 8715492342706
UBB 951353134509
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.