text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal nierdzewna A2 M2X4


Položka č.
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter M2
Length 4 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.14
Kod towaru 7318155290

Rozmery

d-D M2
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 3.8
f ≈ 0.5
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 4
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.4

Normy

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 51320.020.004
EAN 8715494121255
UBB 500571409936
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.