text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 966 A-H Stal nierdzewna A2 M2,5X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.3
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M2.5
Długość gwintu (min.) 18
dk(maks.) 4.7
f ≈ 0.6
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.45

Normy

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numery artykułów

Numer artykułu 51320.025.006
EAN 8715492282552
UBB 950353279314
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.