text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14581 Stal Ocynkowane 08.8 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.35
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.35
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Kod towaru 7318159589

Wymiary

Długość gwintu (min.) 28
dk(maks.) 11
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
P 1
Nasadka T30

Numery artykułów

Numer artykułu 13345.060.010
EAN 8717077020863
UBB 500722815585
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.