text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal Ocynkowane ST4,8X38MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 38 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.6

Normy

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numery artykułów

Numer artykułu 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.