text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 7504 K Stal Ocynkowane ST6,3X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (maks.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Normy

ISO 15480
DIN 7504-K

Numery artykułów

Numer artykułu 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.