text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 7504 O-H Stal nierdzewna A2 ST4,8X38MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 38 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.

Wymiary

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.6

Normy

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Numery artykułów

Numer artykułu 51335.048.038
EAN 8715494103879
UBB 500571852200
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.