text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Vrutošroub A2 50 M8X200


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 200 mm
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metric thread and wood screw thread
Waga na sztukę (g) 52.72
Kod towaru 7318153590

Wymiary

b1 50
b2 62
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 200
P 1.25

Numery artykułów

Numer artykułu 51287.080.200
EAN 8715494561969
UBB 500634595853
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.