text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dt(maks.) 1.5
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 914
NEN 2342
ISO 4027
BS 4168-3
NF E27-181
ASME B18.3.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.060.010
EAN 8715492338389
UBB 952351269685
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.