text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M3X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M3
dp(maks.) 2
L (mm) 16
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180

Numery artykułów

Numer artykułu 51240.030.016
EAN 8715492276605
UBB 952351513132
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.