text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane 6X30MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Waga na sztukę (g) 8.123
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (maks.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normy

DIN 96
NEN 2251
NF E25-606

Numery artykułów

Numer artykułu 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.