Narzędzia udarowe
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
Narzędzia elektryczne
Narzędzia udarowe
1C952566
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
Wkrętarka udarowa Metabo SSW 650
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1C952566
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
650
Masa maszyny (kg)
3
Maks. moment obrotowy (Nm)
600
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
600 - 600
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
650
Masa maszyny (kg)
3
Maks. moment obrotowy (Nm)
600
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
600 - 600
Średnica śruby (mm)
20 - 20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2100
Uderzenia (1/min)
2800 - 2800
Marka
Metabo
Type
SSW 650
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602204000