text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętarka STAHLWILLE 4676VDE-T30


Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem si

Numer artykułu 8R911813
Izolowany Tak
Waga 106
Całkowita długość (mm) 265
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 106
Całkowita długość (mm) 265
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Opis

Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracy do wewnętrznych śrub TORX® Grot ze stali chromowo-aluminiowej czernionyVDE izolowany do 1000 VDIN EN 60900Insolowany zgodnie z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 8R911813
EAN 4018754338214
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46763030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.