text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętarka STAHLWILLE 4666VDE-1


Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych. w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem się zapob

Numer artykułu 0S361286
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prosty
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Waga 55
Całkowita długość (mm) 185
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

Opis

Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych. w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracyPHILLIPS®Chrom-Alloy-SteelGrot czernionyVDEizolacja do 1000 VDIN EN 60900Izolacja zgodna z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 0S361286
EAN 4018754338139
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46663001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.