text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SL40513


Numer artykułu 0L837201
Wysokość 15
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 520
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 520
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 13
Maks. moment dokręcania (Nm) 13
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 0L837201
EAN 8717981414475
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SL40513
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.