text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SL11702


Numer artykułu 5P843765
Wysokość 15
Długość (mm) 258
Masa maszyny (kg) 0.69
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 258
Masa maszyny (kg) 0.69
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 2.5
Maks. moment dokręcania (Nm) 2.5
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 510
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 5P843765
EAN 8717981414369
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SL11702
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.