text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SD50416


Numer artykułu 9E415484
Wysokość 15
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 9E415484
EAN 8717981414659
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SD50416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.