text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SD30709


Numer artykułu 3G818232
Wysokość 15
Długość (mm) 299
Masa maszyny (kg) 0.98
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 299
Masa maszyny (kg) 0.98
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 9
Maks. moment dokręcania (Nm) 9
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 3G818232
EAN 8717981414604
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SD30709
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.