Narzędzia ciśnieniowe
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
Wkrętarki
5K938422
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
Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SD23502
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5K938422
Wysokość
15
Długość (mm)
269
Masa maszyny (kg)
0.87
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3500
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
15
Długość (mm)
269
Masa maszyny (kg)
0.87
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Model kątowy
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3500
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
2.3
Maks. moment dokręcania (Nm)
2.3
Regulowany moment przyciągania
Tak
Model z grzechotką
Nie
Sterownik impulsowy
Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
4
Wymagana objętość powietrza
660
Marka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5K938422
EAN
8717981414567
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
RRI-SD23502