text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SD11702


Numer artykułu 7A742296
Wysokość 15
Długość (mm) 258
Masa maszyny (kg) 0.69
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (mm) 258
Masa maszyny (kg) 0.69
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 2.3
Maks. moment dokręcania (Nm) 2.3
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 510
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 7A742296
EAN 8717981414529
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SD11702
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.