text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA50322W


Numer artykułu 4M033751
Wysokość 52
Długość (mm) 369
Masa maszyny (kg) 1.81
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 320
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 52
Długość (mm) 369
Masa maszyny (kg) 1.81
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 320
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 22
Maks. moment dokręcania (Nm) 22
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 4M033751
EAN 8717981414956
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA50322W
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.