text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA40317


Numer artykułu 7O249010
Wysokość 52
Długość (mm) 369
Masa maszyny (kg) 1.81
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 380
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 52
Długość (mm) 369
Masa maszyny (kg) 1.81
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 380
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 17
Maks. moment dokręcania (Nm) 17
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 7O249010
EAN 8717981414901
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA40317
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.