Narzędzia ciśnieniowe
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
Wkrętarki
5T418158
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
Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA30315W
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5T418158
Wysokość
47
Długość (mm)
351
Masa maszyny (kg)
1.36
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
320
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
47
Długość (mm)
351
Masa maszyny (kg)
1.36
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Model kątowy
Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
320
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
15
Maks. moment dokręcania (Nm)
15
Regulowany moment przyciągania
Tak
Model z grzechotką
Nie
Sterownik impulsowy
Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
6
Wymagana objętość powietrza
660
Marka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5T418158
EAN
8717981414871
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
RRI-SA30315W