text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA30315


Numer artykułu 8L399525
Wysokość 46
Długość (mm) 351
Masa maszyny (kg) 1.36
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 320
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 46
Długość (mm) 351
Masa maszyny (kg) 1.36
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 320
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 15
Maks. moment dokręcania (Nm) 15
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 8L399525
EAN 8717981414864
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA30315
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.