text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA21904W


Numer artykułu 4W716031
Wysokość 47
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1900
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 47
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1900
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 4
Maks. moment dokręcania (Nm) 4
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 4W716031
EAN 8717981414796
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA21904W
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.