text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA21306


Numer artykułu 2P199237
Wysokość 46
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 46
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 6.5
Maks. moment dokręcania (Nm) 6.5
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 2P199237
EAN 8717981414802
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA21306
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.