text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA20708


Numer artykułu 0E451167
Wysokość 46
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 46
Długość (mm) 321
Masa maszyny (kg) 1.2
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 8
Maks. moment dokręcania (Nm) 8
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 0E451167
EAN 8717981414826
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA20708
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.