text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki PB Swiss Electronics PB 8129.1,2-40


Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Numer artykułu 6Z779892
System przykręcania Inny
Izolowany Tak
Waga 9
Całkowita długość (mm) 133
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Izolowany Tak
Waga 9
Całkowita długość (mm) 133
Długość ostrza (mm) 40
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools

Opis

Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z779892
EAN 7610733269884
UBB 500710155937
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr PB 8129.1,2-40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.