Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
0V027176
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
Wkrętaki MILWAUKEE CRAD2-0X
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0V027176
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
4.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Średnica wiercenia w stali (mm)
12.7
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
102
Marka
Milwaukee
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
4.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Średnica wiercenia w stali (mm)
12.7
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
102
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
O (max.)
M18 CRAD2-0X
Type
Right Angle Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V027176
EAN
4058546295400
UBB
500718078586
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933471641