text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki BOSCH 1ACCU


Numer artykułu 3X980662
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 339
Wysokość 113
Długość (mm) 387
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 339
Wysokość 113
Długość (mm) 387
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 0.6
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiercenia w stali (mm) 8
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-900
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.4
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3X980662
EAN 3165140877466
UBB 500581949160
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 060395230F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.