text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 7 Hex C 6,3 L.25mm


Numéro d'article G0561.001.411
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Emballé par 1

Spécifications

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0561.001.411
EAN 4018754011223
UBB 203122417959
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08130007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.