text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 6 Hex C 6,3 L.25mm


Numer artykułu G0561.001.410
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 4
Type Torx Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0561.001.410
EAN 4018754011216
UBB 203122417876
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08130006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.