Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0561.001.432
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
Wkrętak z końcówką Stahlwille T 40 Hex C 8 L.35mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do rub z gniazdem TORXŽ
Pełny opis
Numer artykułu
G0561.001.432
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.313
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
12
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0561.001.432
EAN
4018754011360
UBB
203122419104
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08140040