text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Do œrub z gniazdem TORXŽ

Numer artykułu G0561.001.420
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08130040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.