text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 40 Hex C 6,3 L.26mm


z wgłębieniem na śruby TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Numer artykułu G0562.001.446
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Tak
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

z wgłębieniem na śruby TORX® (TORX® Tamper Resistant)

Numery artykułów

Numer artykułu G0562.001.446
EAN 4018754011469
UBB 203122417041
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08160040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.