text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkrętak z końcówką Stahlwille T 30 Hex C 8 L.35mm


Numer artykułu G0561.001.431
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.313
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 11
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0561.001.431
EAN 4018754011353
UBB 203122419021
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08140030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.