Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0561.001.416
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
Wkrętak z końcówką Stahlwille T 20 Hex C 6,3 L.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Do rub z gniazdem TORXŽ
Pełny opis
Numer artykułu
G0561.001.416
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
25
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
25
Rozmiar (TX)
20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
5
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0561.001.416
EAN
4018754011278
UBB
203122418452
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08130020