Pomac Automation B.V.
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0589.001.291
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
Wkrętak z końcówką Stahlwille T 15 Hex E 6,3 L.70mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0589.001.291
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
70
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
70
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
11
Type
Torx Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0589.001.291
EAN
4018754011988
UBB
203122417207
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08340015