text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wkrętak z końcówką Stahlwille 8 mm Hex C 6,3 L.30mm


Numer artykułu G0555.001.304
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 8
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 11
Kod towaru 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0555.001.304
EAN 4018754011100
UBB 203122420417
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08090008
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.