text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak z końcówką Stahlwille 6 mm L.35mm


Do œrub z gniazdem szeœciokštnym, do wkrętaka udarowego Nr 4030

Numer artykułu G0596.004.056
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.375
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 17
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0596.004.056
EAN 4018754012145
UBB 203122680614
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08420006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.