text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkrętak z końcówką Stahlwille 5 mm L.35mm


Numer artykułu G0596.004.055
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.375
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 16
Kod towaru 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu G0596.004.055
EAN 4018754012138
UBB 203122680531
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08420005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.