Pomac Automation B.V.
Wszystkie kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia ręczne
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
G0585.001.250
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
Wkrętak z końcówką Stahlwille 1,6 x 8,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0585.001.250
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.6
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm)
50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.6
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
14
Type
Slotted Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08301680