text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wkrętak udarowy Facom 1/2” z napędem kwadratowym 400Nm


Numer artykułu 8Q116847
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 800
Całkowita długość (mm) 165
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Masa maszyny (kg) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 800
Całkowita długość (mm) 165
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Masa maszyny (kg) 0.8
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) ['400', '400']
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Maks. moment odkręcania (Nm) 400
Maks. moment dokręcania (Nm) 400
Sterownik impulsowy Tak
Z podziałką Nie
Marka Facom
Kod towaru 82054000

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q116847
EAN 3148510436005
UBB 500637296236
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr NS.260A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.