text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Stahlwille 5-star Bit Hex C 6,3 L.26mm


z wgłębieniem na żeńskie wkręty 5-gwiazdkowe z trzpieniem centrującym

Numer artykułu G0563.001.440
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

z wgłębieniem na żeńskie wkręty 5-gwiazdkowe z trzpieniem centrującym

Numery artykułów

Numer artykułu G0563.001.440
EAN 4018754153947
UBB 500500106157
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08161010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.