text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak STAHLWILLE 4676VDE-T25


Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem się zapobi

Numer artykułu 8D109849
Izolowany Tak
Waga 58
Całkowita długość (mm) 240
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 58
Całkowita długość (mm) 240
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Opis

Zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub śrub, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych Zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracy do wewnętrznych śrub TORX® Grot ze stali chromowo-aluminiowej czernionyVDE izolowany do 1000 VDIN EN 60900Insolowany zgodnie z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 8D109849
EAN 4018754338207
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46763025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.