text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak STAHLWILLE 4661VDE-3


zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub wkrętów, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem

Numer artykułu 2M336470
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 3
Waga 51
Całkowita długość (mm) 205
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 3
Waga 51
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.6
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Opis

zmniejszona średnica grotu: do sięgania i obsługi nisko położonych połączeń śrubowych lub wkrętów, np. w szafach rozdzielczych w szafach rozdzielczych zlicowane z końcówką grotu dzięki zintegrowanej izolacji ochronnej: oszczędza cenne miejsce i umożliwia optymalny dostęp nawet w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega niepożądanemu staczaniu się z miejsca pracy do wkrętów z rowkiem chromowo-stalowym grot czernionyVDE izolowany do 1000 VDIN EN 60900izolowany zgodnie z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 2M336470
EAN 4018754338092
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 46613035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.