Wkrętarki
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
Wkrętarki
5K415509
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
Wkrętak Rodac 4,5-9,6 Nm 1/4” BSP 800 obr.
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
5K415509
Szerokość
160
Wysokość
45
Długość (mm)
228
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
160
Wysokość
45
Długość (mm)
228
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1800
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
5.6
Maks. moment dokręcania (Nm)
5.6
Wymagana objętość powietrza
114
O (max.)
800 RPM
Safety
800 RPM
Type
BH_NF_inh_03_EN
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5K415509
EAN
8717659236965
UBB
500632161187
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
RC3480